Weidmueller - HDC HSB 6 MS - 3145149870

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 6
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 35 A
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HDC
EAN/GTIN
4008190035136
Elnummer
1572145
Leverandørens varenummer
3145149870
Typebeskrivelse
1572145
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
6
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
35 A
Merkespenning:
400 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...0,5 mm²
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Type merkespenning:
6 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...0,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Bredde:
34 mm
Høyde:
34 mm
Dybde:
84,5 mm


