Weidmueller - HDC-KIT-HA 03.301 M - 3145180246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248256921
Elnummer
1500223
Leverandørens varenummer
3145180246
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Maskinkontakt. Komplett sett med plugg, tavlegjennomføring, innsatser og nippel., Serie: HA, Størrelse: 1, Poler: 3, Tilkoblingsteknikk PE: Skrutilkobling, Nominell spenning (DIN EN 61984): 250 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 22 A, materiale: plast, Kapslingstype: Plugg / tavlegjennomføring, Gland Størrelse: 20, Kabelinngang: top


