Weidmueller - HDC-KIT-HE 16.121 M - 3145180239

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC-KIT-HE 16.121 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

HDC

EAN/GTIN

4032248256846

Elnummer

1500261

Leverandørens varenummer

3145180239

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Maskinkontakt. Komplett sett med plugg, tavlegjennomføring, innsatser og nippel., Serie: HE, Størrelse: 6, Poler: 16, Tilkoblingsteknikk PE: Skrutilkobling, Nominell spenning (DIN EN 61984): 500 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 16 A, materiale: formstøpt aluminium, Kapslingstype: Plugg / tavlegjennomføring, Type gland: M, Gland Størrelse: 25, Kabelinngang: top