Weidmueller - HDC-KIT-HE 32.140 M - 3145180237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248256822
Elnummer
1500242
Leverandørens varenummer
3145180237
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Maskinkontakt. Komplett sett med plugg, tavlegjennomføring, innsatser og nippel., Serie: HE, Størrelse: 10, Poler: 32, Tilkoblingsteknikk PE: Skrutilkobling, Nominell spenning (DIN EN 61984): 500 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 16 A, materiale: formstøpt aluminium, Kapslingstype: Plugg / tavlegjennomføring, Type gland: M, Gland Størrelse: 32, Kabelinngang: side


