Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - KABELSKO GAFFEL 1,5MM2/M4 - 3210920031

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - KABELSKO GAFFEL 1,5MM2/M4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Farge på isolering - Rød

  • Egnet for borestenger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248410132

Elnummer

2020135

Leverandørens varenummer

3210920031

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Nominellt tverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Farge på isolering:

Rød

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

nei

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Polyamid

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Beskrivelse ikke tilgjengelig