Weidmueller - KABELSKO RING 1,5MM2/M4 - 3210920009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 1,5...1,5 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Hylseform - Kort
Farge på isolering - Rød
Egnet for borestenger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248409853
Elnummer
2020117
Leverandørens varenummer
3210920009
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Nominellt tverrsnitt:
1,5...1,5 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Hylseform:
Kort
Farge på isolering:
Rød
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
nei
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Andre
Forbindelsestype:
Endetilkobling


