Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - KLBU 2X2-6 - 3039167535

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - KLBU 2X2-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tillatt kabeldiameter - 6...6 mm

  • Monteringsmetode - Samleskinne

  • Type strømtilkobling - Fjærkobling

  • Bredde - 15 mm

  • Høyde - 18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190450083

Elnummer

1269077

Leverandørens varenummer

3039167535

Typebeskrivelse

Tilbehør

Tillatt kabeldiameter:

6...6 mm

Monteringsmetode:

Samleskinne

Type strømtilkobling:

Fjærkobling

Bredde:

15 mm

Høyde:

18 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

For 10 x 3 mm skinne, kabel festes fra undersiden For sikker og enkel tilkobling av skjermede kabler. Monteres uten verktøy

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien