Weidmueller - KLBU 3-8 SKJERMTILKOBL.KL. - 3039160048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 8...8 mm
Monteringsmetode - Samleskinne
Type strømtilkobling - Fjærkobling
Bredde - 14,5 mm
Høyde - 18,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190130589
Elnummer
1269078
Leverandørens varenummer
3039160048
Typebeskrivelse
Tilbehør
Tillatt kabeldiameter:
8...8 mm
Monteringsmetode:
Samleskinne
Type strømtilkobling:
Fjærkobling
Bredde:
14,5 mm
Høyde:
18,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
For 10 x 3 mm skinne, kabel festes fra undersiden For sikker og enkel tilkobling av skjermede kabler. Monteres uten verktøy
ProduktbladPDF


