Weidmueller - KLBU 4-13,5 SKJERMTILKOBL.KL. - 3039159281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 13,5...13,5 mm
Monteringsmetode - Direktemontering
Type strømtilkobling - Fjærkobling
Bredde - 20,5 mm
Høyde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KLBUE
EAN/GTIN
4008190182250
Elnummer
1269079
Leverandørens varenummer
3039159281
Typebeskrivelse
Tilbehør
Tillatt kabeldiameter:
13,5...13,5 mm
Monteringsmetode:
Direktemontering
Type strømtilkobling:
Fjærkobling
Bredde:
20,5 mm
Høyde:
22 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
For 10 x 3 mm skinne, kabel festes fra undersiden For sikker og enkel tilkobling av skjermede kabler. Monteres uten verktøy


