Weidmueller - KLBU CO 2 - 3039175213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 15...15 mm
Monteringsmetode - Direktemontering
Type strømtilkobling - Fjærkobling
Bredde - 21,1 mm
Høyde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248064434
Elnummer
1209753
Leverandørens varenummer
3039175213
Typebeskrivelse
Tilbehør
Tillatt kabeldiameter:
15...15 mm
Monteringsmetode:
Direktemontering
Type strømtilkobling:
Fjærkobling
Bredde:
21,1 mm
Høyde:
18 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


