Weidmueller - KRAFTAVBITER 160 - 3215904641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Total lengde - 160 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Utført med håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
EAN/GTIN
4032248357734
Elnummer
8819068
Leverandørens varenummer
3215904641
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Total lengde:
160 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Beskrivelse ikke tilgjengelig


