Weidmueller - KRAFTAVBITER 200 - 3215904642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Total lengde - 200 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Utført med håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248357758
Elnummer
8819069
Leverandørens varenummer
3215904642
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Total lengde:
200 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre


