Weidmueller - KT 22 KUTTEVERKTØY OPPTIL 22MM - 3212115783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 22 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 95 mm²
Total lengde - 210 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
EAN/GTIN
4032248945528
Elnummer
8817400
Leverandørens varenummer
3212115783
Typebeskrivelse
Kutteverktøy
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
22 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
95 mm²
Total lengde:
210 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


