Weidmueller - LASK PLUGGBAR ZQV 4/10 FOR ZDU4-IDU2.5 - 1609030000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190263300
Elnummer
1269220
Leverandørens varenummer
1609030000
Typebeskrivelse
ZQV 4/10 GE
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


