Weidmueller - LASK PLUGGBAR ZQV 4/2 FOR ZDU4-IDU2.5 - 1608950000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190263225
Elnummer
1269212
Leverandørens varenummer
1608950000
Typebeskrivelse
ZQV 4/2 GE
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


