Weidmueller - LASK WQV 2,5/2 NR 105366 FOR WDU - 3039105366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190031121
Elnummer
1268870
Leverandørens varenummer
3039105366
Typebeskrivelse
WQV 2.5/2
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


