Weidmueller - LASK WQV 2,5/3 NR 105376 FOR WDU - 3039105376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190058999
Elnummer
1268871
Leverandørens varenummer
3039105376
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


