Weidmueller - LEDN.KUTTER SWIFTY M TREKKER - 3212900606

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - LEDN.KUTTER SWIFTY M TREKKER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Total lengde - 35 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

  • Isolert - nei

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248257638

Elnummer

8819056

Leverandørens varenummer

3212900606

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Total lengde:

35 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Isolert:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Skrutrekker med kabelkutter for kutting av kobber kabler med diameter opp til 1.5mm² og 2.5 mm² fleksibel- Et verktøy for kabelhåndtering med IDC-teknologi- Passer for skru og fjærklemmer- Betjenes med én hånd i alle arbeidssammenheng