Weidmueller - Lukkede ledningsmerker 23x3,5mm Hvit for Multimark. Rull a 2000 merker - 3025200617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 0,5...0,75 mm
Kabeldiameter - 1...2 mm
Lengde - 23 mm
Bredde - 3,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390605
Elnummer
1276334
Leverandørens varenummer
3025200617
Typebeskrivelse
WM 0/12 1.0-2.0 MM WS
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
0,5...0,75 mm
Kabeldiameter:
1...2 mm
Lengde:
23 mm
Bredde:
3,5 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Monteringsmetode:
Andre


