Weidmueller - Lukkede ledningsmerker 32x10mm Hvit for Multimark. Rull a 2000 merker - 3025200607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 4...16 mm
Kabeldiameter - 5...8 mm
Lengde - 32 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390551
Elnummer
1276354
Leverandørens varenummer
3025200607
Typebeskrivelse
WM 3/21 5.0-8.0 MM WS
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
4...16 mm
Kabeldiameter:
5...8 mm
Lengde:
32 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Monteringsmetode:
Andre


