Weidmueller - Lukkede ledningsmerker 32x3,5mm Hvit for Multimark. Rull a 2000 merker - 3025200601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 0,5...0,75 mm
Kabeldiameter - 1...2 mm
Lengde - 32 mm
Bredde - 3,5 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390544
Elnummer
1276336
Leverandørens varenummer
3025200601
Typebeskrivelse
WM 0/21 1.0-2.0 MM WS
Ledertverrsnitt:
0,5...0,75 mm
Kabeldiameter:
1...2 mm
Lengde:
32 mm
Bredde:
3,5 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Monteringsmetode:
Andre


