Weidmueller - Lukkede ledningsmerker 32x4,8mm Gul for Multimark. Rull a 2000 merker - 3025200611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 0,75...2,5 mm
Kabeldiameter - 2...3,5 mm
Lengde - 32 mm
Bredde - 4,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390568
Elnummer
1276341
Leverandørens varenummer
3025200611
Typebeskrivelse
WM 1/21 2.0-3.5 MM GE
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
0,75...2,5 mm
Kabeldiameter:
2...3,5 mm
Lengde:
32 mm
Bredde:
4,8 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Monteringsmetode:
Andre


