Weidmueller - Lukkede ledningsmerker 32x6,4mm Hvit for Multimark. Rull a 2000 merker - 3025200605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 2,5...4 mm
Kabeldiameter - 3,5...5 mm
Lengde - 32 mm
Bredde - 6,4 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390407
Elnummer
1276348
Leverandørens varenummer
3025200605
Typebeskrivelse
WM 2/21 3.5-5.0 MM WS
Ledertverrsnitt:
2,5...4 mm
Kabeldiameter:
3,5...5 mm
Lengde:
32 mm
Bredde:
6,4 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Monteringsmetode:
Andre


