Weidmueller - MAK 2,5 MOTORTILKOBLINGSKLEMME - 3014161527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190193867
Elnummer
1268907
Leverandørens varenummer
3014161527
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
4
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Flerfarget
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
88 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


