Weidmueller - MASTER CHECK 3.2 - 3214991888

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - MASTER CHECK 3.2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 6...400 V

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Kontinuitetstest - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tester

EAN/GTIN

4032248405763

Elnummer

8040211

Leverandørens varenummer

3214991888

Typebeskrivelse

Spenningstestere

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

6...400 V

Indikering av dreieretning:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Lengde:

235 mm

Intern grunnbelastning:

Ja

Sjaltbar last:

nei

Motstandsindikasjon:

Optisk

Motstandsmåleområde:

0...500 kOhm

Enpolet faseindikasjon:

nei

Berøringsfri spenningsindikasjon:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Testprobe-beskyttelse:

Ja

Målepunktbelysning:

nei

Strømforsyning:

Batteri

Målekretskategori:

Uten

Kan betjenes med en hånd- Beskyttelseshette for måleprobene- Kontinuitetstesting (- Batterimåler- Polaritets test- Leveres med batteriTekniske dataMerkespenning min./maks volt: 6 V / 400 V AC/DCInngangsmotstand: 300 kOhm Prøve spenning: 4 kvFrekvensområde (Hz): 0 - 100Funksjonsindikator: LEDDC voltage: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 VAC voltage: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 VOmgivelsestemperatur: -10 til +50 °CTetthetsklasse: IP 50Godkjenning: EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 part 401)Vekt 135 g