Weidmueller - MCZ O 5V TTL - 5..48VDC/100mA - 8398940000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 4,75...5,25 V
Type inngangsspenning - DC
Sekundærspenningsområde - 5...48 V
Type utgangsspenning - DC
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190985448
Elnummer
4323185
Leverandørens varenummer
8398940000
Typebeskrivelse
MCZ O 5VTTL
Primærspenningsområde:
4,75...5,25 V
Type inngangsspenning:
DC
Sekundærspenningsområde:
5...48 V
Type utgangsspenning:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Andre
Med LED-visning:
Ja


