Weidmueller - MRZ 5VDC 1CO - 3350855615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved DC - 5...5 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 1
Komplett apparat med sokkel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248195374
Elnummer
4323315
Leverandørens varenummer
3350855615
Typebeskrivelse
4323315
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved DC:
5...5 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6 mm
Høyde:
91 mm
Dybde:
94 mm
Utgått: Juni 2016
Alternativt produkt: 3338112286 TRZ 5VDC 1CO


