Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - MULTI CHECK 5.2 - 3214991892

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - MULTI CHECK 5.2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LCD

  • Spenningsmåleområde - 5...500 V

  • Indikering av dreieretning - Ja

  • Intern grunnbelastning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248405800

Elnummer

8040228

Leverandørens varenummer

3214991892

Typebeskrivelse

Spenningstestere

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LCD

Spenningsmåleområde:

5...500 V

Indikering av dreieretning:

Ja

Intern grunnbelastning:

Ja

Sjaltbar last:

nei

Motstandsindikasjon:

Optisk

Motstandsmåleområde:

0...150 kOhm

Enpolet faseindikasjon:

Ja

Berøringsfri spenningsindikasjon:

nei

Momentanverdilagring:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Testprobe-beskyttelse:

Ja

Målepunktbelysning:

nei

Strømforsyning:

Batteri

Målekretskategori:

CAT IV

LCD inkl. bar måler- Kan betjenes med en hånd- Beskyttelseshette for måleprobene- Kontinuitetstesting (0-150 kOhm)- Batterimåler- HOLD funksjon- Belyst display- Fasefølge test- En polt fase test- Leveres uten batteriTekniske dataMerke spenning min./maks.: 5 V/500 V AC/DC Inngangsmotstand: 300 kOPrøve spenning: 5 kVFrekvensområde (Hz): 0 - 100Omgivelsestemperatur: -10 til +50 °CTetthetsklasse: IP 50Godkjenning: EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 part 401)Vekt 142 g