Weidmueller - Multi Stripax 6-16 - 3211920221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 6...16 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248486144
Elnummer
8817483
Leverandørens varenummer
3211920221
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Lengde:
250 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
6...16 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


