Weidmueller - NEBBTANG (LANG) - 3215904148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rett
Lengde - 225 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - Andre
Egnet for glassfiber - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190397784
Elnummer
8819075
Leverandørens varenummer
3215904148
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Form:
Rett
Lengde:
225 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Egnet for glassfiber:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Beskrivelse ikke tilgjengelig


