Weidmueller - OVERSP.VERN VPU II 2 R 280V/40KA - 3334135262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,55 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118157734
Elnummer
1684581
Leverandørens varenummer
3334135262
Typebeskrivelse
1684581
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,55 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
20 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
350 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,55 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,55 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
1,5 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
1,5 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


