Utgått

Weidmueller - OVERSP.VERN VPU II 3 280V/40KA - 3334135270

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - OVERSP.VERN VPU II 3 280V/40KA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,55 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

VPU

EAN/GTIN

4050118157666

Elnummer

1684583

Leverandørens varenummer

3334135270

Typebeskrivelse

1684583

Antall ledere (uten jord):

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,55 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

20 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

280 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,55 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,55 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

1,5 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

1,5 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsvern for lavspenningsinnstallasjoner, Nominell spenning: 230 V / 400 V, Nominell spenning (AC): 230 V, Nominell spenning (DC): , Versjon: med signalkontakt, Avlederstrøm, max. (8/20 µs): 150 kA, Forankoblet sikring, max.: 125 A gl skrutilkobling