Weidmueller - PAP PDL4 ENDEPLATE - 3040188321

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PAP PDL4 ENDEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

P-serie

EAN/GTIN

4032248487431

Elnummer

1209782

Leverandørens varenummer

3040188321

Typebeskrivelse

1209782

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei