Weidmueller - PDL 4 S/N/L/PE - 3040183705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
P-serie
EAN/GTIN
4032248419722
Elnummer
1269484
Leverandørens varenummer
3040183705
Typebeskrivelse
Innstikk/Push in
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall potensialer:
3
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5,1 mm
Dybde:
100 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Grunnfarge:
Beige
Med PE-funksjon:
Ja
N-funksjon mulig:
Ja


