Weidmueller - PRESSTANG F.FLATSTIFT HTF 28 - 3213901309

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PRESSTANG F.FLATSTIFT HTF 28

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Skjermtang

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt - 0,1...1,5 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190129439

Elnummer

8815370

Leverandørens varenummer

3213901309

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Skjermtang

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt:

0,1...1,5 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

200 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for uisolerte flatstiftsko fra 0.1... 1 mm², stiftbredde 2.8 mm.- Alltid riktig moment- Kan åpnes- Lokator for nøyaktig plassering av kontakteneTekniske dataLengde: 200 mmVekt: 438 g