Weidmueller - PRESSTANG F.FLATSTIFT HTF 63 - 3213901340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Skjermtang
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 0,5...2,5 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190056995
Elnummer
8815372
Leverandørens varenummer
3213901340
Typebeskrivelse
Pressverktøy
Egnet for:
Skjermtang
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
0,5...2,5 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
200 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Presstang for uisolerte flatstiftsko fra 0.5... 2.5 mm², stiftbredde 6.3 mm.- Alltid riktig moment- Kan åpnes- Lokator for nøyaktig plassering av kontakteneTekniske dataLengde: 200 mmVekt: 438 g


