Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - PRS 24VDC LD 1CO - 3341853062

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PRS 24VDC LD 1CO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Komplett apparat med sokkel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248216260

Elnummer

4386723

Leverandørens varenummer

3341853062

Typebeskrivelse

Relé Weidmüller

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

15,3 mm

Høyde:

92 mm

Dybde:

95 mm

Réle, Ant. kontaktsett: 1 Type kontakt: CO contact, Spole merkespenning: 24 V DC +/- 10% , Kontinuerlig strøm: 16 A, Koblings system: Skru tilkobling