Weidmueller - PS ZQV, MÅLEPROBER RØD/SORT - 3035112174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 1000 V
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248902675
Elnummer
1209759
Leverandørens varenummer
3035112174
Typebeskrivelse
Tilbehør
Merkespenning:
1000 V
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Inneholder 2 adapter, rød og sort. PS ZQV passer direkte i laskesporet på rekkeklemmer i alle serier, skru, fjær innstikk og IDC. Tilkobling til standard måleutstyr gjøres med standard 4 mm plugg. PS ZQV er ideell for i gang kjøring og vedlikehold, med et adaptersett kan du teste på alle Weidmüller rekkeklemmer med laskespor og bredde fra 3,5 mm til 8 mm. I tillegg til testing av rekkeklemmer kan adapteren benyttes til test av produkter i Plug,- Wave- og Microserien. Testadapterne er fingersikre i henhold til kravene gitt i IEC 1010.


