Weidmueller - PU 0 B 230V(275V) F/PU 3/4 B - 3334838188

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU 0 B  230V(275V) F/PU 3/4 B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtstrøm (10/350) - 20 kA

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 275 V

  • Monteringsmetode - På basiselement

  • DIN-størrelse - 1 TE

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 100 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190392222

Elnummer

1658338

Leverandørens varenummer

3334838188

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Støtstrøm (10/350):

20 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

275 V

Monteringsmetode:

På basiselement

DIN-størrelse:

1 TE

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

100 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

2 kV

Med fjernkontakt:

nei

Utblåsning:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 1:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig