Weidmueller - PU I 1 280V/12,5KA - 3334885905

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU I 1 280V/12,5KA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 260 V

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Testklasse - Type 1 og 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248582938

Elnummer

1623084

Leverandørens varenummer

3334885905

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Antall poler:

1

Støtstrøm (10/350):

12,5 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

260 V

Merkespenning AC:

230 V

Testklasse:

Type 1 og 2

Netttype TN-C:

nei

Netttype TT:

Ja

Merkespenning DC:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,3 kV

Beskyttelsesnivå L-PE:

1,3 kV

DIN-størrelse:

1 TE

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

10 mm²

Fjernsignalisering:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Beskrivelse ikke tilgjengelig