Weidmueller - PU I 1R 280V/12,5KA - 3334885906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 260 V
Merkespenning AC - 230 V
Testklasse - Type 1 og 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248582945
Elnummer
1623085
Leverandørens varenummer
3334885906
Typebeskrivelse
Overspenningsvern
Antall poler:
1
Støtstrøm (10/350):
12,5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
260 V
Merkespenning AC:
230 V
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype TN-C:
nei
Netttype TT:
Ja
Merkespenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,3 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
1,3 kV
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
10 mm²
Fjernsignalisering:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk