Weidmueller - PU I 2 280V/12,5KA - 3334885904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 30 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,3 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC - 280 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248582921
Elnummer
1623083
Leverandørens varenummer
3334885904
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
30 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,3 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
DIN-størrelse:
2 TE
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja