Weidmueller - PU I 3R 280V/12,5KA - 3334885901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA
Merkespenning AC - 230 V
Testklasse - Type 1 og 2
Sikkerhetsnivå L-N - 1,3 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248582891
Elnummer
1623081
Leverandørens varenummer
3334885901
Typebeskrivelse
Overspenningsvern
Antall poler:
3
Støtstrøm (10/350):
12,5 kA
Merkespenning AC:
230 V
Testklasse:
Type 1 og 2
Sikkerhetsnivå L-N:
1,3 kV
DIN-størrelse:
3 TE
Fjernsignalisering:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Beskrivelse ikke tilgjengelig


