Weidmueller - PU II 0 LCF 280V/40KA - 3334888934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 230 V
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC - 280 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 350 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248632978
Elnummer
1623158
Leverandørens varenummer
3334888934
Typebeskrivelse
Overspenningsvern
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
230 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
350 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2,5 kV
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja


