Weidmueller - PU II 0 N-PE 280V/40KA - 3334887194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248605255
Elnummer
1623164
Leverandørens varenummer
3334887194
Typebeskrivelse
Overspenningsvern
PU II 0 N-PE 280V/40KA Overspenningsvernene PU II fra Weidmüller er kraftige klasse II avledere som beskytter effektivt installasjonen mot indirekte atmosfæriske overspenninger samt koblinger i nettet.Monteres i anleggets hovedfordeling og eventuelt anleggets underfordelinger, om klasse I vern er montert i anleggets hovedfordeling.PU II vernene er testet etter støtstrømkurven 8/20µs og fås i flere spenningsalternativer. Monteres på TS35 skinne, tilledningene til fasene begrenses så mye som mulig i lengde. maksimal forankoblet sikring er 125A. Om inntaksfeltet er større enn dette må vernet sikres ned. Vernet er tilpasset beskyttelse av 2, 3, og 4-leder nettsystemer og leveres i ferdige enheter hvor hver varistor er sammenkoblet på jordisden, eller som 1-polede elementer for individuell oppbygging.Tekniske dataMaks driftsspenning (fase-jord/nøytral): 280V PU II: 280 V 385V PU II: 385 V~Avledningsstrøm (8/20µs): 20 kAMaks teststrøm (8/20µs): 40 kARestspenning Up (typ): 280V PU II: 1.45 kV 385V PU II: 1.8 kVResponstid: Maks foranstående sikring: 125 AGL:Tverrsnitt: 4 ...-25 mm²