Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - PU II 1 280V/40KA - 3334885969

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU II 1 280V/40KA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 280 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 350 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248583508

Elnummer

1623147

Leverandørens varenummer

3334885969

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

280 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

350 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,45 kV

DIN-størrelse:

1 TE

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

PU II 1 280V / 40kA 1-pol Overspenningsvernene PU II fra Weidmüller er kraftige klasse II avledere som beskytter effektivt installasjonen mot indirekte atmosfæriske overspenninger samt koblinger i nettet.Monteres i anleggets hovedfordeling og eventuelt anleggets underfordelinger, om klasse I vern er montert i anleggets hovedfordeling.PU II vernene er testet etter støtstrømkurven 8/20µs og fås i flere spenningsalternativer. Monteres på TS35 skinne, tilledningene til fasene begrenses så mye som mulig i lengde. maksimal forankoblet sikring er 125A. Om inntaksfeltet er større enn dette må vernet sikres ned. Vernet er tilpasset beskyttelse av 2, 3, og 4-leder nettsystemer og leveres i ferdige enheter hvor hver varistor er sammenkoblet på jordisden, eller som 1-polede elementer for individuell oppbygging.Tekniske dataMaks driftsspenning (fase-jord/nøytral): 280V PU II: 280 V 385V PU II: 385 V~Avledningsstrøm (8/20µs): 20 kAMaks teststrøm (8/20µs): 40 kARestspenning Up (typ): 280V PU II: 1.45 kV 385V PU II: 1.8 kVResponstid: Maks foranstående sikring: 125 AGL:Tverrsnitt: 4 ...-25 mm²