Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - PU II 1 R 385V/40KA - 3334885993

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU II 1 R 385V/40KA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248583829

Elnummer

1623174

Leverandørens varenummer

3334885993

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Overspenningsvern for lavspenningsinnstallasjoner, Nominell spenning: 385 V, Nominell spenning (AC): 385 V, Nominell spenning (DC): , Versjon: med signalkontakt, Avlederstrøm, max. (8/20 µs): 40 kA, Forankoblet sikring, max.: 125 A gl skrutilkobling