Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - PU II 3 LCF 280V/20KA - 3334885976

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU II 3 LCF 280V/20KA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med fjernkontakt - nei

  • Signalisering ved enheten - Optisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248583669

Elnummer

1623154

Leverandørens varenummer

3334885976

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Overspenningsvern for lavspenningsinnstallasjoner, Nominell spenning: 230 V / 400 V, Nominell spenning (AC): 230 V, Nominell spenning (DC): , Versjon: uten signalkontakt, Avlederstrøm, max. (8/20 µs): 60 kA, Forankoblet sikring, max.: 125 A gl skrutilkobling