Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - PU II 3R EWS 280V/40KA - 3334885982

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU II 3R EWS 280V/40KA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1450 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 280 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248583720

Elnummer

1623161

Leverandørens varenummer

3334885982

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1450 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

280 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

350 V

DIN-størrelse:

3 TE

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Overspenningsvern for lavspenningsinnstallasjoner, Nominell spenning: 230 V / 400 V, Nominell spenning (AC): 230 V, Nominell spenning (DC): , Versjon: med signalkontakt, Avlederstrøm, max. (8/20 µs): 110 kA, Forankoblet sikring, max.: 125 A gl skrutilkobling