Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - PU II 4 LCF 280V/20KA - 3334885977

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PU II 4 LCF 280V/20KA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248583676

Elnummer

1623155

Leverandørens varenummer

3334885977

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Overspenningsvern for lavspenningsinnstallasjoner, Nominell spenning: 230 V / 400 V, Nominell spenning (AC): 230 V, Nominell spenning (DC): , Versjon: uten signalkontakt, Avlederstrøm, max. (8/20 µs): 80 kA, Forankoblet sikring, max.: 125 A gl skrutilkobling